Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set conisch M12 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502331
  • Fabrikant:4022835276500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm