Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set conisch M10 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502324
  • Fabrikant:4022835276463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,18/ stukexcl. btw

€ 35,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm