€ 42,28/ stukexcl. btw
€ 51,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 7/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |