€ 75,03/ stukexcl. btw
€ 90,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |