Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BSW 5/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500239
  • Fabrikant:4022835223085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,39/ stukexcl. btw

€ 33,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/32 in
Spoed binnenschroefdraad
32 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm