Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BSW 3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500259
  • Fabrikant:4022835223184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,35/ stukexcl. btw

€ 40,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm