Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BSW 3/4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500279
  • Fabrikant:4022835223306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,63/ stukexcl. btw

€ 121,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm