€ 26,80/ stukexcl. btw
€ 32,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 3/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 24 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |