€ 27,39/ stukexcl. btw
€ 33,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 40 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 40 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |