Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BSW 1/4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500251
  • Fabrikant:4022835223146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm