Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BA 4 HSS-G ISO 529 (89404)

  • ERIKS:12505418
  • Fabrikant:4022835894049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,92/ stukexcl. btw

€ 44,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BA
Draadmaat
4
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
3.55 mm
Vierkante kop
2.8 mm