Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set BA 2 HSS-G ISO 529 (89402)

  • ERIKS:12505410
  • Fabrikant:4022835894025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,92/ stukexcl. btw

€ 44,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BA
Draadmaat
2
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
58 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
5 mm
Vierkante kop
4 mm