€ 25,41/ stukexcl. btw
€ 30,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | NR.2 |
Spoed binnenschroefdraad | 64 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 32 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |