Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF nr. 0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500745
  • Fabrikant:4022835243007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.0
Spoed binnenschroefdraad
80 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
28 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.5 mm
Vierkante kop
2.1 mm