Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 7/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500800
  • Fabrikant:4022835243342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm