Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 5/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500794
  • Fabrikant:4022835243267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,02/ stukexcl. btw

€ 60,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm