Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 3/4 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12500699
  • Fabrikant:4022835240303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,21/ stukexcl. btw

€ 124,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
2181 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm