Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 1' x14 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500806
  • Fabrikant:4022835243403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,15/ stukexcl. btw

€ 134,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm