€ 102,82/ stukexcl. btw
€ 124,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |