Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 1/2 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500788
  • Fabrikant:4022835243229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,14/ stukexcl. btw

€ 41,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm