Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set UNF 1.1/4 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500812
  • Fabrikant:4022835243465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,24/ stukexcl. btw

€ 215,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
132 mm
Schroefdraadlengte
56 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm