Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set PG 9 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501095
  • Fabrikant:4022835257097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
9 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm