Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set PG 36 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501113
  • Fabrikant:4022835257363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 571,64/ stukexcl. btw

€ 691,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
36 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm