Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set PG 29 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501110
  • Fabrikant:4022835257295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,27/ stukexcl. btw

€ 432,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
29 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm