€ 140,53/ stukexcl. btw
€ 170,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |