Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set PG 11 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501098
  • Fabrikant:4022835257110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,05/ stukexcl. btw

€ 118,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
11 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm