Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M9x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501306
  • Fabrikant:4022835263272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
9
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm