€ 34,14/ stukexcl. btw
€ 41,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |