Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M80x4,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502599
  • Fabrikant:4022835280651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.096,73/ stukexcl. btw

€ 4.957,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
80
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
260 mm
Schroefdraadlengte
65 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm