Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M74x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502545
  • Fabrikant:4022835280477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.056,67/ stukexcl. btw

€ 3.698,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
74
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm