Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M60x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502454
  • Fabrikant:4022835280170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.167,09/ stukexcl. btw

€ 1.412,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
60
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm