Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M58x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502442
  • Fabrikant:4022835280132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.095,64/ stukexcl. btw

€ 1.325,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
58
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm