€ 1.079,76/ stukexcl. btw
€ 1.306,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 56 |
Spoed binnenschroefdraad | 4 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 40 mm |
Vierkante kop | 32 mm |