Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M52x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501767
  • Fabrikant:4022835265962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,55/ stukexcl. btw

€ 864,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
52
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
40 mm
Vierkante kop
32 mm