€ 28,58/ stukexcl. btw
€ 34,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |