Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M4x0,35 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501267
  • Fabrikant:4022835263104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.35 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm