Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M42x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501713
  • Fabrikant:4022835265702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,03/ stukexcl. btw

€ 470,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
42
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm