€ 389,03/ stukexcl. btw
€ 470,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 39 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |