Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M33x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501641
  • Fabrikant:4022835265429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,73/ stukexcl. btw

€ 360,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
33
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
56 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm