Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M32x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501626
  • Fabrikant:4022835265368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,15/ stukexcl. btw

€ 293,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
32
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm