Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M30x1,5 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501183
  • Fabrikant:4022835260639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,24/ stukexcl. btw

€ 437,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm