Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M27x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501590
  • Fabrikant:4022835265177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,67/ stukexcl. btw

€ 211,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
27
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm