Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M22x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501462
  • Fabrikant:4022835263913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,92/ stukexcl. btw

€ 107,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm