Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M20x2 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504330
  • Fabrikant:4022835563860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,09/ stukexcl. btw

€ 144,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm