Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M18x1,5 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501168
  • Fabrikant:4022835260363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,60/ stukexcl. btw

€ 95,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm