Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M18x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501411
  • Fabrikant:4022835263708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,28/ stukexcl. btw

€ 82,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm