Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M16x1,5 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501165
  • Fabrikant:4022835260332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,09/ stukexcl. btw

€ 81,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm