Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M16x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501390
  • Fabrikant:4022835263623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,32/ stukexcl. btw

€ 75,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm