Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M14x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504315
  • Fabrikant:4022835563563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,99/ stukexcl. btw

€ 65,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm