Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 2-delige set M13x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501357
  • Fabrikant:4022835263500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,37/ stukexcl. btw

€ 68,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
13
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm